Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM100585 Herst.-Nr.: 100585 EAN/GTIN: 7322540885606 |
| | |
|
| | |
| Tork 100585 PeakServe Endlos Handtücher Universal 1-lagig für Spendersystem H5 TORK® 100585 PeakServe® Endlos HandtücherDie TORK® PeakServe® Endloshandtücher eignen sich ideal zur Anwendung in viel besuchten Waschräumen. Durch die große Aufnahmefähigkeit von bis zu 2100 Handtüchern, ist mit dem Tork PeakServe® immer für Nachschub gesorgt und minimiert somit den Aufwand des nachfüllens. Ebenso lassen sich die Nachfüllpacks einfach und platzsparend lagern und nehmen so dem Reinigungspersonal keine unnötige Zeit weg um der Reinigung nachzukommen. - leicht und schnell zu wechseln
- entnahme ohne Unterbrechnung
- Hohe Kapazität von 2100 Tücher
- Spendersystem: H5 – Tork PeakServe® für Endlos-Handtücher
- Länge entfaltet: 22,5 cm
- Breite entfaltet:20,1 cm
- Länge gefaltet: 8 cm
- Breite gefaltet: 20,1
- Lagen: 1
- Qualität: Universal
1 VE = 12 Bündel à 410 Tücher Weitere Informationen: | | Produktart: | Handtuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | weiß | Lagen: | 1 | Qualitätsstufe: | Universal | Spendersystem: | H5 – Tork PeakServe® für Endlos-Handtücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork premium handtuchrolle weiss, handtuchrollen tork, handtuchrollen, TORK |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 43,88* | € 67,17* | | | | Lager 894 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 51,97* | € 67,19* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 52,23* | € 67,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 50,54* | € 67,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 50,70* | € 68,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Beutel (ab € 4,33084* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|