Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO DL129 USB Kabel 1 m USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO DL129 USB Kabel 1 m USB A USB C Weiß
OPPO DL129 USB Kabel 1 m USB A USB C Weiß
OPPO DL129 USB Kabel 1 m USB A USB C Weiß
OPPO DL129 USB Kabel 1 m USB A USB C Weiß
OPPO DL129 USB Kabel 1 m USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92473415
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     4815679
EAN/GTIN:
     6944284629677
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ c 1m weiß
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.