Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1108VN Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KL1108VN Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz
ATEN KL1108VN Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz
ATEN KL1108VN Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92342357
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1108VN US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der ATEN KL1108VN 8-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch verfügt über einen unabhängig versenkbaren, Dual Slide 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Tastatur mit eingebautem Touchpad.

Die KL1108VN Switches ermöglichen den Zugriff auf die lokale Konsole und den Remote-over-IP-Zugriff für Bediener, um ihr gesamtes Rechenzentrum lokal am Switch und über ein Netzwerk mit einem webbasierten Browser zu überwachen und zu verwalten. Zudem bieten sie einen Out-of-Band-Zugriff mit externer Modemunterstützung für die Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk offline ist.

Um das gesamte Rechenzentrum zu verwalten und zu steuern, unterstützen unsere KL1108VN KVM over IP Switches Blade Server und Gehäuse mit leistungsstarken neuen Funktionen wie Steckdosenanbindung, die es ermöglicht, KVM-Ports mit ATEN PDU-Steckdosen für die Energieverwaltung von Servern über die Benutzeroberfläche der KVM-Switches zu verbinden.

Die KL1108VN KVM over IP Switches unterstützen jetzt den neuen Control Center Video Session Recorder (CCVSR) und die CC2000 Centralized Management Software. Die CC2000 verleiht Administratoren die vollständige Kontrolle über Remote Datenzentren und Zweigstellen, egal wo sie sich auf der Welt befinden – was ihnen die Fernüberwachung und Steuerung sämtlicher Geräte in einem Netzwerk ermöglicht, einschließlich Blade Server Gehäuse, individuelle Blades und virtuelle Maschinen. Der CCVSR zeichnet alle Operationen auf Servern auf, auf die über KVM over IP Switches zugegriffen werden. Jeder Betrieb und Wechsel von der BIOS-Ebene zum Anmelden, vom Ausführen von Software Anwendungen bis hin zur Konfiguration des Betriebssystems wird aufgezeichnet und in einer sicheren Videodatei als Beweis ohne Ausnahme gespeichert.

Darüber hinaus ist die KL1108V mit der KVM-over-IP-Konsolenstation von ATEN, der KA82-Serie, kompatibel. Die KA82-Serie ist eine hardwarebasierte Standalone-Konsolenlösung, die mehrere KL1108V zentral verwalten kann. Sie eignet sich besonders für Umgebungen, in denen ein PC nicht erlaubt ist. Die KVM-over-IP-Konsolenstation verfügt über ein platzsparendes, kompaktes 0HE-Design und einen geringen Stromverbrauch für den rund-um-die-Uhr-Betrieb.

Die Virtual Media Funktion ermöglicht es Ihnen, Speichermedien auf USB-, Festplatten- und DVD/CD-Laufwerken auf entfernten Servern zuzuordnen – so dass Administratoren Dateiübertragungen durchführen, Anwendungen installieren, OS Updates ausführen oder die Diagnose über ein Netzwerk mit Leichtigkeit durchführen können.

Erweiterte Fähigkeiten von KVM over IP Switches sind auch: ein Message Board, Panel Array Mode™, Mouse DynaSync™, Adapter ID und Secure Serial Server Access. Der sichere Zugriff auf seriell gesteuerte Geräte umfasst Netzwerkgeräte, UNIX-Server, Linux-Server, Sun-Server und viele weitere serielle Konsolen. Es bietet die Installation ohne teure serielle Dongles.

Mit Dual On-Board-NICs und Out-of-Band-Zugang mit Unterstützung externer Modems sind die KVM over IP Switches für Zuverlässigkeit gebaut, um eine 24/7 Verfügbarkeit des Remote-Zugriffs auf alle Computer im Serverraum zu gewährleisten.

Mit ATEN KVM over IP Switches können IT-Administratoren ihre Serverräume und Rechenzentren praktisch überall verwalten – und somit Reisekosten und mittlerer Instandsetzungsdauer minimiert – um die höchstmögliche Verfügbarkeit von Rechenzentrumsdiensten zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
DVI-Anschlusstyp
DVI-D
DVI-Eingangsanschlüsse
1
Video Porttyp
DVI/VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Tastatur
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteil Ausgangsspannung
50-60 V
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
701.2 mm
Höhe
480 mm
Tiefe
44 mm
Gewicht
15220 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade aten, 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.691,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.889,93*
€ 3.439,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,14*
€ 3.403,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.766,51*
€ 3.292,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.716,67*
€ 3.232,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.691,69*
€ 3.203,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.