Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Rivacase Dijon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92139497
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5321BLUE
EAN/GTIN:
     4260403576816
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Regenabdeckung
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
581 mm
Gewicht
860 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
265 x 391 x 40 mm
Volumen (l)
25 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.