Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER7PDUBRKT Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER7PDUBRKT Montage-Kit
APC ER7PDUBRKT Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92006691
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7PDUBRKT
EAN/GTIN:
     731304428411
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1000 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
APC Easy Rack
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.