Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER7PDUBRKTS Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER7PDUBRKTS Montage-Kit
APC ER7PDUBRKTS Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92006623
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7PDUBRKTS
EAN/GTIN:
     731304428664
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1000 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
APC Easy Rack
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.