Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovi 50612 Bastel- & Hobby-Farbe Plakatfarbe 500 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovi 50612 Bastel- & Hobby-Farbe Plakatfarbe 500 ml 1 Stück(e)
Jovi 50612 Bastel- & Hobby-Farbe Plakatfarbe 500 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91943746
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     50612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plakatfarbe
Temperafarben
plakatfarbe 500ml
plakatfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Typ
Plakatfarbe
Farbe des Anstrichs
Braun
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Braun
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Schnell trocknend
Ja
Waschbar
Ja
Gluten-frei
Ja
Weitere Suchbegriffe: plakatfarbe jovi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOVI
512-JV
ab € 7,59*
Ähnlich
JOVI
50601
ab € 3,19*
Ähnlich
JOVI
50602
ab € 3,21*
Ähnlich
JOVI
50606
ab € 3,19*
Ähnlich
JOVI
50607
ab € 3,21*
Ähnlich
JOVI
50608
ab € 3,21*
Ähnlich
JOVI
50609
ab € 3,21*
Ähnlich
JOVI
50617
ab € 3,20*
Ähnlich
JOVI
50619
ab € 3,21*
Ähnlich
JOVI
50621
ab € 3,18*
Ähnlich
JOVI
50623
ab € 3,18*
Ähnlich
JOVI
50624
ab € 3,20*
Ähnlich
JOVI
50630
ab € 3,21*
Ähnlich
JOVI
520
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.