Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 90362 Lineal Schreibtisch-Lineal 170 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 90362 Lineal Schreibtisch-Lineal 170 mm Schwarz
Alphacool 90362 Lineal Schreibtisch-Lineal 170 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91943613
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     90362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Büroschreibtisch
Messwerkzeug 170mm 90°

Die Flex-Biegeanleger können nur in einer dafür vorgesehenen Ecke der Biegeplatte moniert werden. Die Bohrung ist dabei Mittelpunkt der Radienmessung. Mithilfe der Radienmesszunge richten Sie dann die Biegeanleger aus. Für aureichend Stabilität beim Vermessen der Radien sorgt ein Gummistopfen, der die Messzunge in Position hält.

Beachten Sie, dass Sie mit größeren Radien auch mehr Biegeanleger benötigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Produktfarbe
Schwarz
Maßeinheit
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.