Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AF-12RGB Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec AF-12RGB Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec AF-12RGB Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91804542
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AF-12RGB
EAN/GTIN:
     753263075758
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Ventilatorflügel
11
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
16
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.