Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Küchenblech
>
Bratenblech
>
Artikel
Electrolux A9OOAF11 Backofen Rechteckig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-91428339
Hersteller:
Electrolux
Herst.-Nr.:
902 980 259
EAN/GTIN:
7332543789207
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
466 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
1100 g
... >
Küchenutensilien
>
Backzubehör
>
Backofenroste & Backbleche
Weitere Suchbegriffe:
Schnittkuchenblech
,
Auflaufblech
,
Auflaufpfanne
,
Bratenblech
,
aeg auflaufpfanne
,
backblech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.