Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-XP700 Schwarz Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRS-XP700 Schwarz Kabellos
Sony SRS-XP700 Schwarz Kabellos
Sony SRS-XP700 Schwarz Kabellos
Sony SRS-XP700 Schwarz Kabellos
Sony SRS-XP700 Schwarz Kabellos
Sony SRS-XP700 Schwarz Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91427545
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXP700B
EAN/GTIN:
     4548736123588
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Großartiger Sound für jede Party Der raumfüllende Sound wird Ihre Gäste begeistern. Dank Front und Rear-Lautsprechern sind die Beats überall zu hören. Auch der tiefe, satte Bass und die kristallklare Stimmwiedergabe überzeugen. LIVE LIFE LOUD Leben Sie Ihr Leben in voller Lautstärke. Treffen Sie sich mit Ihren Freunden, drehen Sie die Lautstärke voll auf und tanzen Sie zu klaren, satten Sounds durch die Nacht. Mit unseren neuen Lautsprechern der X Serie können Sie jeden Moment voll und ganz auskosten, Partys anheizen, die Ihnen für immer in Erinnerung bleiben werden, und Ihr Leben in voller Lautstärke genießen. Mega-Sound überall Das Wichtigste auf einer Party ist die richtige Atmosphäre. Und dazu gehört ein großartiger Sound, wo immer die Party auch steigt. Mit omnidirektionalem Party-Sound und der innovativen X-Balanced Speaker Unit ist der XP700 ideal geeignet, um jeden Ort mit dichtem Gedränge, ob drinnen oder draußen, mit tollen Klängen zu füllen. X-Balanced Speaker Unit Die innovative X-Balanced Speaker Unit hat eine asymmetrische Membran mit einem größeren Bereich als herkömmliche Lautsprecher. Dies sorgt für einen intensiveren und klareren Klang, ganz egal, was für Musik Sie hören. Laut und deutlich Die Kombination aus X-Balanced Speaker Unit und leistungsstarken Front- und Rear-Hochtonlautsprechern sorgt dafür, dass der hochwertige Sound des XP700 überall am Veranstaltungsort zu hören ist. Die Nacht zum Tag machen Das brandneue Umgebungslicht gibt Ihnen die Möglichkeit, aus mehreren Lichtmustern auszuwählen. So können Sie mit pulsierenden Lichteffekten die Stimmung auf einer Party anheizen oder beruhigende Schatten für einen gemütlichen Abend zu Hause kreieren. Lange Lebensdauer Der XP700 ist robust und tragbar. So können Sie Ihre Lieblingsmusik problemlos überall mit hinnehmen. Singen bis der Arzt kommt Sie sind Fan von Karaoke? Dann ist der XP700 genau das Richtige für Sie. Schließen Sie Ihr Mikrofon an, wählen Sie einen Titel aus und singen Sie so inbrünstig, wie Sie können. Und hören Sie nicht damit auf. Da zwei Eingänge vorhanden sind, können Sie sogar eine Gitarre anschließen und den Lautsprecher als Verstärker verwenden. Passend zu Ihrem Stil Der XP700 ist elegant und praktisch zugleich: Der Lautsprecher bietet einen tollen Klang und lädt sogar Ihr Smartphone.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
693 mm
Gewicht
16900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
4
Hochtönerdurchmesser
60 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
2
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
407 mm
Paketgewicht
20000 g
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,68*
€ 408,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.