Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91300341
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600012977
EAN/GTIN:
     4015704280395
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
44 l
Kühlmittelgewicht
50 g
Kältemittelart
R134a
Geräuschpegel
47 dB
Lärmemissionsklasse
D
Klimaklasse
N-T
Zertifizierung
GS, CE, E4
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Isolationsmaterial
Polyurethan (PU)
Tragbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Display
LED
Innenbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
715 mm
Tiefe
398 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
18600 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12/24 V
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
48 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,02*
€ 562,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,57*
€ 550,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,41*
€ 490,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.