Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
ZWILLING 53002-001-0 Mixer 1400 l Kochmixer 1200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91272655
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53002-001-0
EAN/GTIN:
     4009839537219
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
Standmixer
Das 4-teilige ZWILLING Essence Kochgeschirrset ist die ideale Ausstattung für die erste Wohnung oder eignet sich auch als Ersatz für nicht mehr funktionsfähige Töpfe. Es zeichnet sich durch ein besonders schönes Design aus, denn es wurde von Stefan Schöning entworfen. Besonders auffällig sind bei diesem Set die gerundeten Edelstahlgussgriffe, durch die diese Töpfe gleichzeitig sehr angenehm in der Handhabung sind. Die einzelnen Töpfe verfügen über Fassungsvermögen zwischen 1,5 und 3,5 l. Die Töpfe des Sets besitzen einen SIGMA-Classic+-Boden mit einem massiven Aluminiumkern. Er ist von innen und außen von einer Lage Edelstahl abgedeckt. Die Schicht auf der Innenseite des Topfes besteht aus hochwertigem 18/10-Edelstahl, der geschmacksneutral, hygienisch, unempfindlich und pflegeleicht ist. Die Lage an der Außenseite wird aus magnetischem und damit induktionsfähigem 18/0-Edelstahl hergestellt. Bei allen Töpfen des Kochgeschirrsets verteilt sich die Wärme gleichmäßig über die gesamte Fläche, so dass Sie diese Töpfe nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Schmoren benutzen können. Praktisch sind außerdem die integrierte Füllskala zum Dosieren von Flüssigkeiten und die dicht schließenden Glasdeckel, die ein besonders energiesparendes und wasserarmes Sichtkochen ermöglichen. Mit diesem Set von ZWILLING kochen Sie daher leicht ein komplettes Menü, das Sie sich am besten gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden schmecken lassen.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kochmixer
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Schüsselkapazität
1400 l
Anzahl Geschwindigkeiten
12
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
399 mm
Gewicht
3900 g
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: entsafter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.