Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menatwork Gamechange Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Menatwork Gamechange Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menatwork Gamechange Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menatwork Gamechange Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menatwork Gamechange Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menatwork Gamechange Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-0L71790
Hersteller:
     menatwork
Herst.-Nr.:
     STM-117-268P-01
EAN/GTIN:
     765951764721
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 270 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 30,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,99*
€ 51,15*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,60*
€ 36,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.