| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7091695 Herst.-Nr.: STM-117-268P-01 EAN/GTIN: 0765951764721 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Maximale Bildschirmgröße | 38,1 cm (15" ) | Etui-Typ | Aktenkoffer | Material | Polyester | Produkthauptfarbe | Schwarz | Markenkompatibilität | Universal | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Fronttasche | Ja | Außentaschen | Fronttasche | Tragegriff(e) | Ja | Schultergurt | Ja | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | Anzahl | 1 | | | Gewicht und Abmessungen | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 380 x 270 x 20 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 38,1 cm (15" ) | Etui-Typ: | Aktenkoffer | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Universal | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Fronttasche: | Ja | Außentaschen: | Fronttasche | Tragegriff(e): | Ja | Schultergurt: | Ja | Abnehmbarer Schultergurt: | Ja | Anzahl: | 1 | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 380 x 270 x 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, stm117268p01, 268p, menatwork, gamechange, tower, schwarz, letter, 15in, black, brief, notebooktasche, zoll, aktenkoffer |
| | |
| |