Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 81722202 Küchenbesteck- & Messer-Set 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 81722202 Küchenbesteck- & Messer-Set 1 Stück(e)
Dick 81722202 Küchenbesteck- & Messer-Set 1 Stück(e)
Dick 81722202 Küchenbesteck- & Messer-Set 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90124279
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81722202
EAN/GTIN:
     4009215182378
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Das Ajax Kochmesser aus der Red Spirit Serie von Firma Dick ist mit seiner ausgefallen Klingenform und dem roten Griff ein Hingucker auf jeder Grillparty. Der Name Ajax stammt aus den Anfangszeiten der Messerindustrie und wurde als Bezeichnung für diese Klingenform genutzt. Das Kochmesser ist ein echter alles Könner. Fleisch lässt sich durch eine einfache Handbewegung in jede gewünschte Form zerteilen. Auch Kräuter und Zwiebeln lassen sich wie mit einem Wiegemesser schneiden. Die geschwungene Klinge bietet ein weites Einsatzgebiet in der Küche. Der rote Griff ist sowohl für kleine als auch für große Hände geeignet und überzeugt durch seinen sicheren Halt in der Hand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
200 mm
Merkmale
Kochmesser enthalten
Ja
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot, Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.