Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miyabi 5000 MCD Stahl Santokumesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miyabi 5000 MCD Stahl Santokumesser
Miyabi 5000 MCD Stahl Santokumesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937712
Hersteller:
     Miyabi
Herst.-Nr.:
     34374-181
EAN/GTIN:
     4009839276071
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Japanische Kochmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Länge (mm)
320 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
180 g
Grifflänge
139 mm
Merkmale
Messertyp
Santokumesser
Klingenlänge
180 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Grau
Handgrifffarbe
Grau
Materiallgriff
Holz
Stahlsorte
MC63
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.