Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Performance Dockingstation – WD19DCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Performance Dockingstation – WD19DCS
DELL Performance Dockingstation – WD19DCS
DELL Performance Dockingstation – WD19DCS
DELL Performance Dockingstation – WD19DCS
DELL Performance Dockingstation – WD19DCS
DELL Performance Dockingstation – WD19DCS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89765118
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     M4XVJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
dell docking station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
585 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
PowerShare
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
210 W
Stromkabellänge
0.8 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DW19D_3AE3PAE
ab € 24,04*
Zubehör
Dell
DW19D_3AE5AE
ab € 29,29*
Zubehör
Dell
DW19D_3AE5PAE
ab € 66,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.