|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-8976411 Herst.-Nr.: AK-340401-001-S EAN/GTIN: 4016032289265 |
| |
|
|  |  |
 | Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
- Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung - Unterstützt digitales Full HD, sowie Single Link Signale. - Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig - Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes - Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.
Dieser digitale HD Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm |  | Verpackungstiefe | 200 mm |  | Paketgewicht | 48.5 g |  | Verpackungsvolumen | 486 cm³ | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI-I |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | DisplayPorts-Version | 1.1a |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Produktfarbe | Schwarz |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Ursprungsland | China |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |  | VK Zolltarifcode | 85444290 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
|  |  |
| |