Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKU 1800 Kühlschrank Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKU 1800 Kühlschrank Freistehend Weiß
Liebherr FKU 1800 Kühlschrank Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8975150
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKU 1800-20
EAN/GTIN:
     9005382044834
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Frische-Power im kompakten Format bieten die Kühlgeräte der FKUv-Serie. Die Geräte sind sowohl für den unterbaufähigen als auch für den freistehenden Einsatz geeignet und überzeugen durch ihre Umluftkühlung. Frisch eingelagerte Ware wird zügig abgekühlt und im Kühlen gesamten Innenraum herrscht eine konstante Temperatur. Abgerundet wird die Serie der unterbaufähigen Kühlgeräte
durch die FKU-Modelle mit statischer Kühlung. Diese Geräte bieten die Möglichkeit zur Kühlung eines 50 l KEG-Fasses.

Elektronische Steuerung
Die Kühlgeräte der FKUv-Reihe sind mit einer präzisen elektronischen Steuerung mit digitaler
Temperatur-Anzeige ausgestattet, die in die Tischplatte integriert ist. Die Temperaturen lassen sich mit dieser Steuerung gradgenau zwischen +1°C und +15°C einstellen. Ein optischer und akustischer Tür- und Temperaturalarm warnt vor unkontrolliertem Temperaturanstieg.

Unterbaufähig
Die Modelle FKUv und FKU können unterhalb einer Arbeitsplatte integriert werden. In diesem Fall ist für die Be- und Entlüftung an der Geräterückseite ein Lüftungsquerschnitt in der Arbeitsplatte von min. 200 cm2 erforderlich. Wenn in der Arbeitsplatte kein Lüftungsgitter vorgesehen wird, muss die Nischenhöhe mindestens 860mm betragen um eine ausreichende Wärmeabgabe nach vorne zu gewährleisten.

Verbindungsrahmen
Mit Hilfe des Verbindungsrahmens werden zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten erschlossen. Auf einer geringen Stellfläche kann damit eine Geruchs- oder Temperaturtrennung erzielt werden. So lassen sich mit dem Verbindungsrahmen alle Geräte FKUv und GGU beliebig miteinander kombinieren.

Isolationsverstärkte Seitenwände
Die Seitenwände sind isolationsverstärkt ausgeführt. Dadurch wird wertvolle Energie eingespart
und gleichzeitig eine komfortable und einfache Rostentnahme bei 90° Türöffnung gewährleistet.
Die Tür ist selbschtschließend ausgeführt.

Dynamische Frische mit Umluftsystem
Das leistungsfähige Umluftsystem sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingebrachter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenbereich. Türkontaktschalter schalten den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Außenluft verhindert. Durch die Möglichkeit einer ständigen Ventilation kann die Luftfeuchtigkeit
im Inneraum bei Bedarf erhöht werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
35000 g
Leistungen
Klimaklasse
SN
Bruttokapazität Kühlschrank
180 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 10 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Rechts
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,29*
€ 612,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,54*
€ 593,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,82*
€ 546,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
994782151
ab € 510,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.