Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Wenger/SwissGear Sun Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89717282
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     611676
EAN/GTIN:
     7613329114841
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
3
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
800 g
Volumen (l)
27 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoprucksack 16", laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.