| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89637692 Herst.-Nr.: 611640 EAN/GTIN: 7613329114469 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 16 Zoll | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Polyester | | Produkthauptfarbe | Grau | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Erwachsener | | Tablet-Fach | Ja | | Innentaschen | Tablettasche | | Fronttasche | Ja | | Außentaschen | Fronttasche | | Tragegriff(e) | Ja | | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | | Wasserdichter Reißverschluss | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm | | Tiefe | 440 mm | | Höhe | 330 mm | | Gewicht | 600 g | | Volumen (l) | 20 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, wenger laptoptasche 16", schulter tasche, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |