Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Aroma Star Vollautomatisch 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Aroma Star Vollautomatisch 1,25 l
Unold Aroma Star Vollautomatisch 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89597276
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     28435
EAN/GTIN:
     4011689284359
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
2800 g
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Kabellänge
0.9 m
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.