Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-USBA-13CC-0018-BK USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB B USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-USBA-13CC-0018-BK USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB B USB C Schwarz
Lanberg CA-USBA-13CC-0018-BK USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB B USB C Schwarz
Lanberg CA-USBA-13CC-0018-BK USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB B USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89583418
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-USBA-13CC-0018-BK
EAN/GTIN:
     5901969429770
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1.8 m schwarz
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
49 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.