| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89578583 Herst.-Nr.: CAC-1405 EAN/GTIN: 8719214471781 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements | | Kompatible Produkte | For powering the repeater, we included our CAC-1408, an USB Type A to Micro USB M/M cable of 1m/3.28ft. You have the flexibility to power the CAC-1405 on the repeater or at the end with the provided CAC-1408. | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |