Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec I20342 Druckeretikett Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec I20342 Druckeretikett Selbstklebendes Druckeretikett
Intermec I20342 Druckeretikett Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8956863
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     I20342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50.8 mm
Etikettenhöhe
76.2 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1920 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.