Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell KABGC19 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell KABGC19 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Green Cell KABGC19 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89553865
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     KABGC19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel typ a 2 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kompatible Produkte
Samsung S20 / S20 Ultra Xiaomi Mi10 Huawei P30 Pro iPad Pro 2020 Nintendo Switch console
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.