| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89397414 Herst.-Nr.: CPR-700 EAN/GTIN: 5706751052293 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Ladeport | Ja | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm | | Höhe | 56 mm | | Tiefe | 56 mm | | Gewicht | 480 g | Bildschirm | Display-Typ | LED | | Bildschirmdiagonale | 0.9 Zoll | Energie | Energiequelle | Wechselstrom/Batterie | | Akku-/Batterietyp | CR-2032 | | Batterien erforderlich | Ja | | DC input Spannung | 5 V | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker | | Form | Oval | | Produktfarbe | Schwarz | | Zeitformat | 24 h | | Integriertes Radio | Ja | | Unterstützte Bänder | PLL | | FM-Radio | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Snooze Funktion | Ja | | Integrierte Uhr | Ja | | Sleep-Timer | Ja | | Projektionsfunktion | Zeit | | Laden per USB | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |