Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0130 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1700-0130 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Ansmann 1700-0130 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Ansmann 1700-0130 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Ansmann 1700-0130 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Ansmann 1700-0130 USB Kabel 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89300644
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0130
EAN/GTIN:
     4013674176878
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
USB Daten- und Ladekabel aus Kunststoff Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden mit bis zu 3.0 A und synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s. Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB-Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung. Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.