Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau
dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau
dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau
dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau
dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau
dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau
dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau
dbramante1928 Champs-Elysees Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89177865
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     BP15PLBU3324
EAN/GTIN:
     5711428033246
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Handgefertigt aus strapazierfähigem, recycelten Kunststoffmaterial. Dieser elegante Rucksack verfügt über verstellbare, gepolsterte Schultergurte, einen Zwei-Wege-Reißverschluss und drei Außentaschen mit Reißverschluss. Im Inneren finden Sie ein gepolstertes Fach, das Platz für einen 15-Zoll-Laptop bietet, und eine durchdachte Organisation für all Ihre unentbehrlichen Dinge. Von einem klimapositiven Unternehmen in Dänemark entworfen, schützen Sie Ihre "Sachen" und den Planeten mit diesem umweltfreundlichen Rucksack mit zahlreichen Features.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
8 Stück(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Leder, Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Indien
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Menge äußerer Karton
4 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
625 mm
Höhe des Versandkartons
460 mm
Volumen Hauptkarton
97750 cm³
Gewicht (innerer) Versandkarton
824 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
798 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
255 x 380 x 30 mm
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
824 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.