Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169746
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     50869
EAN/GTIN:
     4003318508691
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
43 mm
Korpustiefe
18 mm
Höhe
62 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
23 mm
Horizontaler Abstand (max.)
22 mm
Gewicht
98 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Violett
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,84*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.