Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PS 88 Schmierstoff Naphtha basierend, Flasche 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS PS 88 Schmierstoff Naphtha basierend, Flasche 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7191885
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PS 88
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schließzylinder-Pflegespray
Schließzylinderpflegespray
Schlosspflegespray
abus schlosspflegespray
Handelsname = PS 88
Schmierstoff Typ = Naphtha basierend
Gebinde Typ = Flasche
Gebindegröße = 50 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Kategorie = Korrosionsschutz
Anwendung = Schlösser, Bürogeräte, Sportgeräte, Werkzeuge
Typ = Mehrzweckschmierstoff

Schmiermittelspray. Spezialschmiermittel für Schlösser Speziell entwickelt, um die Lebensdauer von Schlössern zu verlängern Geeignet zur Verwendung bei Teilen mit kleinen beweglichen Teilen Harzfrei, hinterlässt keine Rückstände Zieht keinen Abrieb, Staub oder Schmutz an Korrosionsschutz gegen Salze, Wasser und Feuchtigkeit Verhindert das Einfrieren von Schlössern im Winter
Weitere Informationen:
Handelsname:
PS 88
Schmierstoff Typ:
Naphtha basierend
Gebinde Typ:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Kategorie:
Korrosionsschutz
Anwendung:
Schlösser, Bürogeräte, Sportgeräte, Werkzeuge
Typ:
Mehrzweckschmierstoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schließzylinder pflegespray, 7191885, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, ABUS, PS88, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 8,83*
€ 13,79*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 10,71*
€ 15,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,76*
€ 17,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
69529
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.