Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia NC 451 Banknotenzählmaschine Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia NC 451 Banknotenzählmaschine Grau
Olympia NC 451 Banknotenzählmaschine Grau
Olympia NC 451 Banknotenzählmaschine Grau
Olympia NC 451 Banknotenzählmaschine Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88926815
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730886
EAN/GTIN:
     4030152950867
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Stückzähler für sortiertes Zählen - Für alle Geldscheine mit UV oder MG-Sicherheitseffekt - Sensoren: UV, MG, abschaltbar - Automatischer Start - Zählbereich: 1 – 999 Noten - Geschwindigkeit: 1.000 Noten/Min - Abzählen (Batch stop): 1 – 100 - Additionsfunktion - Freies Zählen - Zeigt das vorherige Ergebnis an - Doppelte-, Halbe- und Ketten-Erkennung - Größe zählbarer Noten: 50 x 110 mm bis 85 x 180 mm - Geschwindigkeit: 1.000 Noten/Min - Anlage: 100 Noten - Ablage: 200 Noten - Rotes LED-Display
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Banknotenzählmaschine
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Berührung
Abfragung Type
MG, UV
Baknote Zählen - Geschwindigkeit
1000 Scheine pro Minute
Funktion hinzufügen
Ja
Autostart
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
60 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.