| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88789890 Herst.-Nr.: 5711074161461 EAN/GTIN: 5711074161461 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Gelb | | Größe (S/M/L) | L | | Taschen für persönliche Utensilien | 1 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 1 | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Bird's eye pique.Shrinkage max. 5%.The product is certified to retain its qualities with 25 domestic washes. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 583 g | Material | Material | Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 140 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Hemd, Warnschutzhemd, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-poloshirt l, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt gelb |
| | |
| |