| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88783539 Herst.-Nr.: 5707209446862 EAN/GTIN: 5707209446862 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit Reflexen. Langes Modell, mit viel Bewegungsfreiheit. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten. Knopfleiste. Kragen mit Kragenstäbchen. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Dehnfalten im Rücken mit Ventilation. Ärmelschlitz, verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | L | | Taschen für persönliche Utensilien | 2 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 2 | | Doppelnaht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Twill. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 200 g/m² | | Baumwollanteil | 30 % | | Polyester-Anteil | 70 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |