| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88775999 Herst.-Nr.: 5711074178766 EAN/GTIN: 5711074178766 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Gelb | | Größe (S/M/L) | XL | | Außentasche | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A GO/RT 3279, ONLY colour 14 RIS-3279-TOM, ONLY colour 14 | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 280 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutzpullover, warnschutzpullover gelb xl, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover xl |
| | |
| |