Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00516-660-14 Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00516-660-14 Jacke Orange
MASCOT 00516-660-14 Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88774624
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628013598
EAN/GTIN:
     5708628013598
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX STANDARD 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.Do not soak.Wash separately.
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.