Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50130-933-17010 Hemd Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50130-933-17010 Hemd Navy, Gelb
MASCOT 50130-933-17010 Hemd Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88768864
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074320219
EAN/GTIN:
     5711074320219
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Größe (S/M/L)
S
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C EN 13758-2 UPF 40+
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
533 g
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
170 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.