| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88768396 Herst.-Nr.: 5711074161386 EAN/GTIN: 5711074161386 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Reflexe sind elastisch. Rippenbündchen am Kragen. Nackenband. Knopfleiste. Seitentasche mit Wetterschutzleiste. Netzventilation unter den Ärmeln.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | XL | | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 140 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt orange xl, warnschutz poloshirt, warnschutz-poloshirt orange |
| | |
| |