| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88761534 Herst.-Nr.: 5711074535668 EAN/GTIN: 5711074535668 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Weste | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | XL | | Leichtgewicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 130 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste orange xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange |
| | |
| |