| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88760128 Herst.-Nr.: 5711074307616 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randverstärkung. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar. Wir empfehlen den 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Außentasche | Ja | | Knieschutz | Ja | | Leichtgewicht | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Glätteisen | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Handwäsche | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 250 g/m² | | Baumwollanteil | 20 % | | Polyester-Anteil | 80 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose orange, arbeitshose orange, mascot arbeitshose |
| | |
| |