| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88758982 Herst.-Nr.: 5711074367764 EAN/GTIN: 5711074367764 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kapuzenpullover/-jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Rot | | Größe (S/M/L) | L | | Außentasche | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 50 % | | Polyester-Anteil | 50 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Warnschutzpullover, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau |
| | |
| |