| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88756463 Herst.-Nr.: 5711074319718 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | M | | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 170 g/m² | | Baumwollanteil | 50 % | | Polyester-Anteil | 50 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, arbeitshemd orange kurzärmlig, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt m |
| | |
| |