Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50138-932-14010 Jacke Navy, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50138-932-14010 Jacke Navy, Orange
MASCOT 50138-932-14010 Jacke Navy, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88756061
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074318551
EAN/GTIN:
     5711074318551
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Sweater
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Orange
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 (S) EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 13758-2 UPF 40+
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.