| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88755040 Herst.-Nr.: 5711074312917 EAN/GTIN: 5711074312917 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy, Gelb | | Außentasche | Ja | | Knieschutz | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX, REACH | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 250 g/m² | | Baumwollanteil | 20 % | | Polyester-Anteil | 80 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gelb gr.48, mascot arbeitshose, arbeitshose gelb |
| | |
| |