Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00535-880-14 Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00535-880-14 Jacke Orange
MASCOT 00535-880-14 Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88754018
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628271462
EAN/GTIN:
     5708628271462
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX STANDARD 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Do not soak.Wash separately.Do not use fabric softner.
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00535-880-14
ab € 108,26*
Sonstiges
Mascot
00535-880-14
ab € 107,90*
Sonstiges
Mascot
00535-880-14
ab € 108,39*
Sonstiges
Mascot
00535-880-14
ab € 108,03*
Sonstiges
Mascot
00535-880-14
ab € 108,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.