| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88753810 Herst.-Nr.: 5707209409423 EAN/GTIN: 5707209409423 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Wasserabweisend. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmel sind abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Reißverschluss. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, MASCOT® MacAllen (siehe MASCOT® COMPLETE). Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | S | | Außentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 2 Taschen | | Wasserabweisend | Ja | | Schmutzabweisend | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A Hi-Vis Group C | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Twill.Nicht einweichen.Separat waschen. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 300 g/m² | | Baumwollanteil | 20 % | | Polyester-Anteil | 80 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacke orange, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange |
| | |
| |