Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00510-660-14 Parka Jacket Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00510-660-14 Parka Jacket Jacke Orange
MASCOT 00510-660-14 Parka Jacket Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751006
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628013444
EAN/GTIN:
     5708628013444
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
4XL
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A
Pflegehinweise
Pflegehinweise
C2
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.