Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4826 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88728012
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4826
EAN/GTIN:
     4008146032639
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühens.
Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff.
Sicherheit durch automatische Abschaltung. Digitaluhr mit Timerfunktion zur Aktivierung des Brühvorganges.
Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels.
Aroma nach Wahl – vom starken Morgenkaffee bis zum milden Nachmittagsgenuß.
Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse, Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Deckeltyp
Abziehbarer Deckel
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.