Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Candle Factory Big Jumbo Wachskerze Zylinder Vanille Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Candle Factory Big Jumbo Wachskerze Zylinder Vanille Gelb
Candle Factory Big Jumbo Wachskerze Zylinder Vanille Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88725497
Hersteller:
     Candle Factory
Herst.-Nr.:
     4260146443628
EAN/GTIN:
     4260146443628
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen vanille
duftkerzen
Unsere Kerzen-Windlichter, besser bekannt als Jumbos, wurden ins Leben gerufen, um unseren Kunden neben den Duftkerzen duftneutrale Stearinkerzen – insbesondere für Haus und Garten – anbieten zu können. Was zunächst als Sommerartikel gedacht war, deckt heute eine ganzjährig starke Nachfrage. Mittlerweile sind die Jumbos auch vermehrt mit Duft erhältlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Gelb
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Vanille
Vorgesehene Verwendung
Drinnen/Draußen
Dauer
100 h
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.